TGSF 63-1.6-10KR Freze a fantelor pentru plăcuțele TANG-GRIP

Cod articol: 2302611
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANGSLIT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302611
EAN / GTIN 7291075262308
Număr producător 2302611
L-Număr L24130 132

Descriere

Descriere:

Freze a fantelor pentru plăcuțele TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 15 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.65 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.6 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 32 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 1.3 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TAG N1.6C
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 1200 Rev/min

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGSLIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături