TGSF 100-3-22K Freze a fantelor pentru plăcuțele TANG-GRIP

Cod articol: 2302200
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANGSLIT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302200
EAN / GTIN 7291075262070
Număr producător 2302200
L-Număr L24130 2

Descriere

Descriere:

Freze a fantelor pentru plăcuțele TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 29 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.05 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 2.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TAG N3C
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 4770 Rev/min

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGSLIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături