TGSF 100-4-1.000K Freză cu fantă pentru plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 2302203
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGSLIT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302203
EAN / GTIN 7291075262100
Număr producător 2302203
L-Număr L24130 139

Descriere

Descriere:

  • Freze cu fantă și discuri
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 1,04″
  • Diametru de tăiere (DC): 3,94″
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 8
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,16″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,16″
  • Grosime butuc (THUB): 0,13″
  • Număr de muchii de tăiere periferice (ZEFP): 8

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Disk type
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.04″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.94″
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 8
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.16″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.16″
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 0.13″
  • Codificare standard a placutei (MIID): TAG N4C
  • Numarul de muchii taietoare periferice (ZEFP): 8
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 4770 Rev/min

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "TANGSLIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături