TGSF 100-2-2-1.000KR Freză cu fantă pentru plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 2302608
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGSLIT
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 2302608
EAN / GTIN 7291075262278
Număr producător 2302608
L-Număr L24130 159

Descriere

Descriere:

  • Freze cu fantă și discuri
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 1,02″
  • Diametru de tăiere (DC): 3,94″
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 11
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,08″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,079″
  • Diametrul butucului (DHUB): 1,81″
  • Grosimea butucului (THUB): 0,07″
  • Numărul de muchii de tăiere periferice (ZEFP): 11

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Disk type
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.02″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.94″
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 11
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.08″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.079″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.81″
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 0.07″
  • Codificare standard a placutei (MIID): TAG N2C
  • Numarul de muchii taietoare periferice (ZEFP): 11
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 800 Rev/min

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGSLIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături