TGFH 26C-4-JHP Suport de scule cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP pentru canelare și debitare

Cod articol: 2302503
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TANG-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2302503
    EAN / GTIN 7291075302172
    Număr producător 2302503
    L-Număr L23920 798

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP pentru canelare și debitare

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 3.4 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.7 mm
    • Numărul de buzunare (NOP): 2
    • Lungime totală (OAL): 140 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 75 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături