TGSF 80-3-22K Freze a fantelor pentru plăcuțele TANG-GRIP

Cod articol: 2302426
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie TANGSLIT
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2302426
    EAN / GTIN 7291075262223
    Număr producător 2302426
    L-Număr L24130 30

    Descriere

    Descriere:

    Freze a fantelor pentru plăcuțele TANG-GRIP

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 19 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.05 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
    • Grosimea cozii de prindere (THUB): 2.5 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TAG N3C
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 7
    • Viteza de rotație maximă (rpmX): 3900 Rev/min

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANGSLIT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături