TGTR 12.7-2JHP Suport de scule cu alimentare cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP pentru tăiere prin sconturnare și debitare.

Cod articol: 2302398
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302398
EAN / GTIN 7291075301922
Număr producător 2302398
L-Număr L23920 3120

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,1″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,071″
  • Înalțime totală (OAH): 0,8″
  • Lungime totală (OAL): 3,94″

Caracteristică:

  • Lăţimea corpului (WB): 0.068″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.1″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.071″
  • Lungimea capului (LH): 0.73″
  • Înălţimea totala (OAH): 0.8″
  • Lungime totala (OAL): 3.94″
  • Înălţimea cozii (H): 1/2″
  • Lăţimea cozii (B): 1/2″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 0.94″

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături