PCHL 12-24-JHP Suport de scule pentru adâncituri, caneluri și despărțituri cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere

Cod articol: 2302378
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302378
EAN / GTIN 7291075301731
Număr producător 2302378
L-Număr L23920 40

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru adâncituri, caneluri și despărțituri cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 24.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături