PCHPR 19-34 Suporturi de scule cu unghiuri drepte pentru plăcuțe de tăiere PENTA cu 5 muchii de tăiere pentru îndreptare, canelare și încastrare

Cod articol: 2302329
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302329
EAN / GTIN 7291075286106
Număr producător 2302329
L-Număr L23920 3111

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,157″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,055″
  • Lungime totală (OAL): 5″

Caracteristică:

  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.157″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.055″
  • Lungimea capului (LH): 0.59″
  • Lungime totala (OAL): 5″
  • Înălţimea cozii (H): 3/4″
  • Lăţimea cozii (B): 3/4″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături