PCADR 34N Adaptor pentru plăcuțele de tăiere PENTACUT pentru canelare

Cod articol: 2302161
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302161
EAN / GTIN 7291075178722
Număr producător 2302161
L-Număr L23920 2024

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru plăcuțele de tăiere PENTACUT pentru canelare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 5.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 54.2 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături