TGFS 5-28-4 Suport de lamă cu Plăcuţe de tăiere TAG pentru freze cu mai mulți arbori. Pentru a înlocui săbiile HSS și sculele brazate.

Cod articol: 2301922
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301922
EAN / GTIN 7291075223583
Număr producător 2301922
L-Număr L23920 405

Descriere

Descriere:

Suport de lamă cu Plăcuţe de tăiere TAG pentru freze cu mai mulți arbori. Pentru a înlocui săbiile HSS și sculele brazate.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.7 mm
  • Lungimea capului (LH): 18 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 30.4 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 100 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături