TGFS 5-22-4 Suport de lamă cu Plăcuţe de tăiere TAG pentru freze cu mai mulți arbori. Pentru a înlocui săbiile HSS și sculele brazate.

Cod articol: 2301921
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301921
EAN / GTIN 7291075223576
Număr producător 2301921
L-Număr L23920 401

Descriere

Descriere:

Suport de lamă cu Plăcuţe de tăiere TAG pentru freze cu mai mulți arbori. Pentru a înlocui săbiile HSS și sculele brazate.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.7 mm
  • Lungimea capului (LH): 18 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 24.1 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 80 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.