TGTL 19-2-IQ Suporți de scule TANG-GRIP cu tijă integrală pentru despicare și canelare

Cod articol: 2301907
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2301907
    EAN / GTIN 7291075218619
    Număr producător 2301907
    L-Număr L23920 984

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule TANG-GRIP cu tijă integrală pentru debitare și canelare

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 0.063″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.098″
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.071″
    • Lungime totală (OAL): 5.905″
    • Înălțimea cozii (H): 3/4″
    • Lățimea cozii (B): 3/4″
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 1.38″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături