TAG N2MF IC808 Plăcuțe cu o singură față pentru canelarea și despicarea oțelului inoxidabil și a oțelurilor aliate cu viteze de avans medii

Cod articol: 6004889
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6004889
EAN / GTIN 7291075325805
Număr producător 6004889
L-Număr L23930 64

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu o singură față pentru canelarea și debitarea oțelului inoxidabil și a oțelurilor aliate cu viteze de avans medii

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: MF
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.15 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături