TGTL 2525-3-IQ Suport de prindere compact pentru canelare și despicare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 2301857
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2301857
    EAN / GTIN 7291075209808
    Număr producător 2301857
    L-Număr L23920 255

    Descriere

    Descriere:

    Suport de prindere compact pentru canelare și debitare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 2.5 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
    • Lungimea capului (LH): 23.4 mm
    • Înălțimea totală (OAH): 26.7 mm
    • Lungime totală (OAL): 150.5 mm
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 56 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături