GM D125-3DG-32K Freze pentru freze cu fantă pentru tăierea plăcuțelor cu autofixare

Cod articol: 2301681
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2301681
    EAN / GTIN 7291075196603
    Număr producător 2301681
    L-Număr L24130 79

    Descriere

    Descriere:

    Freze pentru freze cu fantă pentru tăierea plăcuțelor cu autofixare

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 34 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.35 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.7 mm
    • Grosimea cozii de prindere (THUB): 2.4 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GIP 3.00
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8
    • Viteza de rotație maximă (rpmX): 640 Rev/min

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături