R 32-55 R - Set de inele de antrenare pentru freze de ștanțare SELF GRIP

Cod articol: 4300123
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Inel de antrenare

Identificare și clasificare

Cod articol 4300123
EAN / GTIN 7291075220209
Număr producător 4300123
L-Număr L24000 6

Descriere

Descriere:

R - Set de inele de antrenare pentru freze de ștanțare SELF GRIP

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 55 mm
  • Lungimea corpului (LB): 10 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): R 32-55
  • Diametrul capului de şurub (DBC): 45 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături