DGTL 12B-1.5D20-TR12 Dispozitive de prindere compacte și întărite pentru canelare și despicare pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP cu două fețe.

Cod articol: 2301590
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301590
EAN / GTIN 7291075123302
Număr producător 2301590
L-Număr L23920 2924

Descriere

Descriere:

Dispozitive de prindere compacte și întărite pentru canelare și debitare pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP cu două fețe.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.2 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 2.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1 mm
  • Lungimea capului (LH): 32.5 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 23.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 95 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături