DGTR 10B-1.5D20SH Suporți de prindere compacți pentru despicare în și afară pe strunguri CNC și mașini cu mai multe axe

Cod articol: 2301576
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301576
EAN / GTIN 7291075113761
Număr producător 2301576
L-Număr L23920 2864

Descriere

Descriere:

Suporți de prindere compacți pentru debitare în și afară pe strunguri CNC și mașini cu mai multe axe

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1 mm
  • Lungimea capului (LH): 19 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 15.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături