DGTL 2009B-1.5T9SH Suporturi de prindere întărite pentru canelare și despicare pentru plăcuțele de tăiere DGN cu două fețe

Cod articol: 2301573
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301573
EAN / GTIN 7291075150629
Număr producător 2301573
L-Număr L23920 2845

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere întărite pentru canelare și debitare pentru plăcuțele de tăiere DGN cu două fețe

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 9 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1 mm
  • Lungimea capului (LH): 19 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 23.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 9 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 95 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături