DGTL 12.7B-2D30 Suport de scule compact ranforsat pentru canelare și despărțire

Cod articol: 2301424
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301424
EAN / GTIN 7291075089264
Număr producător 2301424
L-Număr L23920 3130

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,591″
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,1″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,075″
  • Lungime totală (OAL): 5-1/2″

Caracteristică:

  • Lăţimea corpului (WB): 0.063″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.591″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.1″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.075″
  • Lungimea capului (LH): 1.2″
  • Lungime totala (OAL): 5-1/2″
  • Înălţimea cozii (H): 1/2″
  • Lăţimea cozii (B): 1/2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături