DGFS 5-22-2 Suporturi de lamă pentru mașini cu mai multe axe, înlocuiesc sculele HSS și sculele brazate

Cod articol: 2301410
Copiaţi
Preț per buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2301410
Copiaţi
EAN / GTIN 7291075088342
Copiaţi
Număr producător 2301410
Copiaţi
L-Număr L23920 2603
Copiaţi

Descriere

Descriere:

Suporturi de lamă pentru mașini cu mai multe axe, înlocuiesc sculele HSS și sculele brazate

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.6 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 3.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
  • Lungimea capului (LH): 32 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 50 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături