DGTL 10B-2D30 Suporți de scule compacți întăriți pentru canelare și despicare

Cod articol: 2301387
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301387
EAN / GTIN 7291075089004
Număr producător 2301387
L-Număr L23920 1980

Descriere

Descriere:

Suporți de scule compacți întăriți pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 15 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
  • Lungimea capului (LH): 29.6 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături