DGFHR 32T41-4 Suporți întăriți pentru muchii de tăiere pentru plăcuţe de tăiere DO-GRIP pentru canelare și despicare

Cod articol: 2301340
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301340
EAN / GTIN 7291075090796
Număr producător 2301340
L-Număr L23920 1879

Descriere

Descriere:

Suporți întăriți pentru muchii de tăiere pentru plăcuţe de tăiere DO-GRIP pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.4 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lungime funcţională (LF): 110 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 1
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 80 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături