DGFHR 32T33-4 Suporți întăriți pentru muchii de tăiere pentru plăcuţe de tăiere DO-GRIP pentru canelare și despicare

Cod articol: 2301339
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301339
EAN / GTIN 7291075090789
Număr producător 2301339
L-Număr L23920 1824

Descriere

Descriere:

Suporți întăriți pentru muchii de tăiere pentru plăcuţe de tăiere DO-GRIP pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.4 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lungime funcţională (LF): 110 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 1
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 60 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.