DGTR 2525-6 Clemă compactă pentru despicare și canelare

Cod articol: 2301329
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301329
EAN / GTIN 7291075044331
Număr producător 2301329
L-Număr L23920 1769

Descriere

Descriere:

Clemă compactă pentru debitare și canelare

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.35 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lungimea capului (LH): 33 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături