{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | BDMT 11T308 | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 4 | |
Număr plăcuţe amovibile | 20 | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 46 mm | |
Lungime activă L1 | 55 mm | |
Lungimea totală Lges | 140 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BDMT 11T308 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227450 32/4 | |
EAN / GTIN | 4960664503766 | |
Număr producător | THN03811 |