BDMT 11T308 ER-JT GG

Cod articol: 227365 GG
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 11T308 ER-JT
    Tip Fontă
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie PR1210
    Materialul sculei Carbura
    Avans fz per dinte 0,09 − 0,16 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 227365 GG
    EAN / GTIN 4960664608980
    Număr producător TKA00361

    Tabel de aplicaţii

    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    180
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D. Unghi exact de 90° până la ap = 5,5 mm.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    BDMT 11T308 ER-JT  GG

    BDMT 11T308 ER-JT GG

    La cerere
    În stoc
    18 livrabil imediat
    14,78 €
    La cerere
    În stoc
    1.976 livrabil imediat
    de la 1  Bucăți
    15,12 €
    de la 10  Bucăți
    12,60 €
    La cerere
    În stoc
    585 livrabil imediat
    de la 1  Bucăți
    20,34 €
    6,18 €
    de la 10  Bucăți
    16,95 €
    5,15 €
    Rază la colţ 0,8 0,8 0,8
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 11T308 ER-JT APMT 180508 ER AN.U 120608
    Materialul sculei Carbura Carbura Carbura
    Categorie PR1210 HB7730
    Tip Fontă Fontă Fontă
    Avans fz per dinte 0,09 − 0,16 0,2 0,15
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături