{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 10 mm | |
Lungimea totală Lges | 30 mm | |
Filet de prindere M | M10 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 34 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 38 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,88 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 13 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 11T3 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227315 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664672912 | |
Număr producător | THN03508 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Capete de frezat la 90° MEC11T 20/3 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
259,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
228,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
220,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
305,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
271,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Filet de prindere M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Lungimea totală Lges | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Tip de coadă | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |