{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2 mm | |
Lungimea totală Lges | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Filet de prindere M | M10 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNEX 040308 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215178 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406570095 | |
Număr producător | 215178 20/3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Capete de frezat la 90°, cu filet, ⌀ D / număr de dinţi Z: 20/3mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
271,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
228,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
220,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
305,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Filet de prindere M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Lungimea totală Lges | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. |
Tip de coadă | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |