{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 10 mm | |
Lungimea totală Lges | 35 mm | |
Filet de prindere M | M12 | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 44 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,64 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 18 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 11T3 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227315 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664672929 | |
Număr producător | THN03509 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Capete de frezat la 90° MEC11T 25/3 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
271,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
280,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
266,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
215,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
326,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Filet de prindere M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | Frezare pe colţ; Freză circulară; Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
⌀ tăişului DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |