Capete de frezat la 90° MEC11T 100/9 mm

Cod articol: 227310 100/9
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 100 mm
    Număr de dinţi Z 9
    Tip de coadă cu alezaj
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
    Răcire interioară da
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 mm
    Lungimea totală Lges 55 mm
    ⌀ orificiu prindere 32 mm
    ⌀ D3 94 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 194 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 198 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,12 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 93 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 11T3
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 227310 100/9
    EAN / GTIN 4960664489336
    Număr producător THN03413

    Descriere

    Descriere:

    Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tăişuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Capete de frezat la 90° MEC11T  100/9 mm

    Capete de frezat la 90° MEC11T 100/9 mm

    La cerere
    În stoc
    1 livrabil imediat
    645,41 €
    La cerere
    În stoc
    11 livrabil imediat
    872,41 €
    Lungimea totală Lges 55 50
    Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 11T3 LO.. 130708
    Tip de coadă cu alezaj cu alezaj
    ⌀ tăişului DC 100 100
    Unghi de reglare κ 90 90
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 12
    Tip produs Freză Freză

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături