Freză la 90° MEC11T 25/3 mm

Cod articol: 227305 25/3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 mm
Lungime activă L1 32 mm
Lungimea totală Lges 88 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
⌀ D3 19 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 44 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,64 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 18 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 11T3
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227305 25/3
EAN / GTIN 4960664406579
Număr producător THN63183

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tăişuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză la 90° MEC11T  25/3 mm

Freză la 90° MEC11T 25/3 mm

La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
258,34 €
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
292,52 €
Număr de dinţi Z 3 3
Lungimea totală Lges 88 105
Răcire interioară da da
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 11T3 AP.. 1003..
Unghi de reglare κ 90 90
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 18 19,85
Tip produs Freză Freză

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături