{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 10 mm | |
Lungime activă L1 | 23 mm | |
Lungimea totală Lges | 68 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 30 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 34 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,04 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 11 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 11T3 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227305 18/2L | |
EAN / GTIN | 4960664406524 | |
Număr producător | THN63158 |