Freză la 90° MECX, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 25/7mm

Cod articol: 227105 25/7
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 7
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
Lungime activă L1 25 mm
Lungimea totală Lges 88 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
⌀ D3 22 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 47 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,55 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 21 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 0703
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229707 (T6; 0,45 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227105 25/7
EAN / GTIN 4960664472703
Număr producător THN63275

Descriere

Descriere:

Productivitate îmbunătăţită şi în condiţii instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forţe reduse de tăiere şi stabilitate ridicată pentru tendinţă redusă de vibraţie. Permite mai multe posibilităţi de frezare precum frezarea profilelor, a suprafeţelor înclinate etc.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză la 90° MECX, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 25/7mm

Freză la 90° MECX, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 25/7mm

La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
463,05 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
449,08 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
441,87 €
Lungime activă L1 25 mm 30 mm 25 mm
Lungimea totală Lges 88 mm 90 mm 115 mm
Tip de coadă Coadă Weldon Coadă Weldon Coadă cilindrică
⌀ tăişului DC 25 mm 25 mm 25 mm
Unghi de reglare κ 90 grad 90 grad 90 grad
⌀ cozii Ds h6 25 mm 25 mm 20 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm 48 mm 48 mm