Freză la 90° MECX 16/4 mm

Cod articol: 227105 16/4
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
Lungime activă L1 20 mm
Lungimea totală Lges 68 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 29 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 30 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,95 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 12 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 0703
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229707 (T6; 0,45 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227105 16/4
EAN / GTIN 4960664472666
Număr producător THN63271

Descriere

Descriere:

Productivitate îmbunătăţită şi în condiţii instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forţe reduse de tăiere şi stabilitate ridicată pentru tendinţă redusă de vibraţie. Permite mai multe posibilităţi de frezare precum frezarea profilelor, a suprafeţelor înclinate etc.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză la 90° MECX  16/4 mm

Freză la 90° MECX 16/4 mm

La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
318,29 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
338,87 €
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
338,87 €
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Lungimea totală Lges 68 mm 75 mm 90 mm
Unghi de reglare κ 90 grad 90 grad 90 grad
⌀ cozii Ds h6 16 mm 16 mm 16 mm
⌀ D3 13 mm 14 mm 14 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 29 mm 30 mm 30 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,95 grad 0,89 grad 0,89 grad