TDKT 1505PDR-MP UNI

Cod articol: 226581 UNI
Produs nou
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
Tip UNI
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie IC830
Materialul sculei carbură
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TDKT 1505PDR-MP
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Geometrie PDR-MP
Denumirea producătorului HM390 TDKT 1505PDR-MP IC830
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226581 UNI
EAN / GTIN 7291075312683
Număr producător 3320755

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială şi radială. Pentru o prelucrare eficientă şi precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,3 … 1 × D / ap max = 13,0 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.