TDKT 1505PDR GGG

Cod articol: 226580 GGG
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie IC5400
Materialul sculei carbură
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TDKT 1505PDR
Avans fz 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Geometrie PDR
Denumirea producătorului HM390 TDKT 1505PDR IC5400
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226580 GGG
EAN / GTIN 7291075312782
Număr producător 5607679

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
240
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială şi radială. Pentru o prelucrare eficientă şi precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,3 … 1 × D / ap max = 13,0 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.