TDCT 1505PDR, IC882, Tip: S

Cod articol: 226564 S
Produs nou
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
270 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
Tip S
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie IC882
Materialul sculei Carbură
Avans fz 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Geometrie PDR
Denumirea producătorului HM390 TDCT 1505PDR IC882
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 226564 S
EAN / GTIN 7291075312638
Număr producător 3309402

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
50
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială şi radială. Pentru o prelucrare eficientă şi precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,3 … 1 × D / ap max = 13,0 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.