Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, ⌀ D / număr de dinţi Z: 32/4mm

Cod articol: 225200 32/4
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 mm
Lungime activă L1 40 mm
Lungimea totală Lges 130 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LOMU..
Dimensiune plăcuţă amovibilă 10
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 225200 32/4
EAN / GTIN 4960664648214
Număr producător THN05033

Descriere

Execuţie:

Rentabilă datorită celor 4 tăişuri.