Freză frontală la 47,5° MFPN45, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 63/5mm

Cod articol: 222800 63/5
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 5
  • Unghi de reglare κ: 47,5
  • Răcire interioară: nu
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 47,5 grad
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
⌀ exterior maxim Dmax 76 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă PN.. 1205
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229700
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222800 63/5
EAN / GTIN 4960664602421
Număr producător THN04490

Descriere

Execuţie:

Cap de frezat frontal ultraperformant cu plăcuţe amovibile bilaterale pentagonale. Combinaţie formată din unghiul de aşezare, execuţia canalelor de aşchii, precum şi geometria şi unghiul de tăiere al plăcuţelor amovibile pentru asigurarea unei rate de aşchiere, a unei evacuare a aşchiilor şi a unei durabilităţi deosebite, a unei forţe de aşchiere reduse precum şi pentru o rentabilitate ridicată.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză frontală la 47,5° MFPN45, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 63/5mm

Freză frontală la 47,5° MFPN45, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 63/5mm

La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
450,78 €
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
471,74 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
477,92 €
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
429,51 €
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
426,42 €
⌀ orificiu prindere 22 mm 22 mm 22 mm 27 mm 22 mm
Lungimea totală Lges 40 mm 40 mm 40 mm 50 mm 40 mm
Răcire interioară nu da da da da
Plăcuţă amovibilă compatibilă PN.. 1205 SE.. 1203.. SD.. 0903 POMX 10T5.. OF.. 050405
Tip de coadă cu alezaj cu alezaj cu alezaj cu alezaj cu alezaj
⌀ tăişului DC 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Tip produs Freză frontală Freză frontală Freză frontală Freză frontală Freză frontală