Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier 66/5SL mm

Cod articol: 222065 66/5SL
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 66 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu alezaj
Utilizarea frezei Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
⌀ D3 42 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 2 mm
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD 5 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 108 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 130 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,5 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 41 mm
Dimensiune plăcuţă amovibilă 14
Plăcuţă amovibilă compatibilă SOMT..
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Unghi de reglare κ 10 grad
Fz Helix 0,7
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222065 66/5SL
EAN / GTIN 4960664719655
Număr producător THN07665

Descriere

Descriere:

Scula pentru avansuri foarte mari MFH Harrier permite durate scurte de prelucrare datorită valorilor ridicate ale avansului la adâncimi mari de tăiere. Combinaţia dintre muchiile aşchietoare convexe şi unghiul de aşezare reduce forţa de aşchiere şi minimizează tendinţa de vibrare.

Aplicaţie:

Pentru creşterea productivităţii la frezarea frontală, a buzunarelor şi canalelor. Adâncimile mari de prelucrare la frezarea de pătrundere nu constituie nicio problemă datorită forţelor aşchietoare reduse.