{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,5 mm | |
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD | 3,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 109 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 124 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,45 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 45,4 mm | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 10 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 10 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 222065 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664707645 | |
Număr producător | THN07672 |