{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 101 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2 mm | |
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD | 5 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 226 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 248 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,21 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 100 mm | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 14 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 10 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 222065 125/7 | |
EAN / GTIN | 4960664707782 | |
Număr producător | THN07698 |