{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,5 mm | |
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD | 3,5 mm | |
Lungime activă L1 | 60 mm | |
Lungimea totală Lges | 117 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 33 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,79 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 7,4 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 10 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 10 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 222055 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707539 | |
Număr producător | THN07630 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier 25/2 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
265,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
284,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
282,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
258,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
282,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Unghi de reglare κ | 10 | 9 | 90 | 16 | 15 |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ cozii Ds h6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
⌀ D3 | 8 | 9 | 10,6 | 13 | 15 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |