Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier 32/3 mm

Cod articol: 222055 32/3
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă Weldon
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
⌀ D3 15 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,5 mm
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD 3,5 mm
Lungime activă L1 70 mm
Lungimea totală Lges 131 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 47 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 62 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,43 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 14,4 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SOMT..
Dimensiune plăcuţă amovibilă 10
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Unghi de reglare κ 10 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222055 32/3
EAN / GTIN 4960664707546
Număr producător THN07633

Descriere

Descriere:

Scula pentru avansuri foarte mari MFH Harrier permite durate scurte de prelucrare datorită valorilor ridicate ale avansului la adâncimi mari de tăiere. Combinaţia dintre muchiile aşchietoare convexe şi unghiul de aşezare reduce forţa de aşchiere şi minimizează tendinţa de vibrare.

Aplicaţie:

Pentru creşterea productivităţii la frezarea frontală, a buzunarelor şi canalelor. Adâncimile mari de prelucrare la frezarea de pătrundere nu constituie nicio problemă datorită forţelor aşchietoare reduse.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier 32/3 mm

Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier 32/3 mm

La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
274,37 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
314,15 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
338,87 €
Lungime activă L1 70 40 40
Unghi de reglare κ 10 16 15
Utilizarea frezei Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging)
Lungimea totală Lges 131 100 100
Plăcuţă amovibilă compatibilă SOMT.. XDM.090416 XOMU094812
Tip de coadă Coadă Weldon Coadă Weldon Coadă Weldon
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 14,4 17,43 19,55

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături