{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Lungimea totală Lges | 35 mm | |
Filet de prindere M | M12 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 43 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,05 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 16,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221960 25/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741113 | |
Număr producător | THN07516 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu filet, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 25/5mm
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
346,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
303,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 |
Lungimea totală Lges | 35 mm | 35 mm |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | CPHX 0602.. |
Tip de coadă | cu filet | cu filet |
⌀ tăişului DC | 25 mm | 25 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |