LPGT 010210 ER-GM INOX

Cod articol: 221947 INOX
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă LPGT 010210 ER-GM
Tip INOX
Rază la colţ 1 mm
Categorie PR1535
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 1,2 mm
Avans fz per dinte 0,3 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221947 INOX
EAN / GTIN 4960664778966
Număr producător TLC04450

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu 2 tăişuri.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături