{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 17 mm | |
Filet de prindere M | M6 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 20 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 22 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,61 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 7,1 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LPGT 0102.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221943 12/3 | |
EAN / GTIN | 4960664806713 | |
Număr producător | THN08323 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro 12/3 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
194,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
161,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tip de coadă | cu filet | cu filet |
⌀ tăişului DC | 12 | 12 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 20 | 19 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 22 | 22 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,61 | 3,5 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 7,1 | 5,72 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |