Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro 14/3 mm

Cod articol: 221943 14/3
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 14 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă cu filet
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 10 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,5 mm
Lungimea totală Lges 17 mm
Filet de prindere M M6
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 24 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 26 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,26 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 9,1 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LPGT 0102..
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229722 (6IP; 0,6Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221943 14/3
EAN / GTIN 4960664806720
Număr producător THN08324

Descriere

Execuţie:

Pentru prelucrare extrem de economică prin avansuri ridicate. Reducerea vibraţiilor prin reducerea forţei de aşchiere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături